Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 Server Tower Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114285598
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T2557SC330IN
EAN/GTIN:
     4065221975274
Suchbegriffe:
Barebone Server
Primergy
Server
Tower Server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
30 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE Linux Enterprise Server 15 Red Hat Enterprise Linux 8
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
8
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
4
Energie
Stromversorgung
900 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
777 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
41860 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.705,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,94*
€ 3.436,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,04*
€ 3.409,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.786,64*
€ 3.316,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.740,86*
€ 3.261,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,65*
€ 3.219,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
PY-ME12SP
ab € 4.492,30*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME25SP
ab € 21.177,12*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME32SP
ab € 412,06*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME32SP2
ab € 410,83*
Zubehör
Fujitsu
PY-ME64SP
ab € 673,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.