Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 6426Y |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.1 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Cache | 37.5 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE Linux Enterprise Server 15 Red Hat Enterprise Linux 8 |
Speichermedium | RAID-Unterstützung | Ja |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 8 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5 " |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 4000 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 85 % |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x) | 8 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 4 |
Energie | Stromversorgung | 900 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 2 |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Leistungen | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 176 mm |
| Tiefe | 777 mm |
| Höhe | 455 mm |
| Gewicht | 41860 g |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 8 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |