Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Industrie Gigabit Medienkonverter RJ45 zu SFP für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Industrie Gigabit Medienkonverter RJ45 zu SFP für Hutschiene
DeLOCK Industrie Gigabit Medienkonverter RJ45 zu SFP für Hutschiene
DeLOCK Industrie Gigabit Medienkonverter RJ45 zu SFP für Hutschiene
DeLOCK Industrie Gigabit Medienkonverter RJ45 zu SFP für Hutschiene
DeLOCK Industrie Gigabit Medienkonverter RJ45 zu SFP für Hutschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114523659
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88014
EAN/GTIN:
     4043619880140
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieser robuste, industriefähige Gigabit Ethernet Medienkonverter von Delock kann verwendet werden, um ein Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales 1 Gbps SFP Modul verwendet werden.

Redundante Spannungsversorgung mit 9 V bis 48 V
Der Switch kann an zwei Stromquellen angeschlossen werden, so dass er permanent mit mehreren Stromquellen verbunden werden kann, was Anwendungen ermöglicht, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern.
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
33 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
1
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.