Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB MEGA TUBE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 18 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB MEGA TUBE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 18 W F
RZB MEGA TUBE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 18 W F
RZB MEGA TUBE Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 18 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114534007
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612368.0031.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1400 mm
Gewicht
8600 g
Kopfdurchmesser
156 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE, EAC
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,85*
€ 478,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982156.000
ab € 90,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.