Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114545519
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1210-12-ZZ0102F
EAN/GTIN:
     4718937633715
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
zyxel sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Loop Protection
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
768 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
15.61 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
66 Gbit/s
Transferrate
49 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
306 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
1217 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Weitere Suchbegriffe: soho switch, 12 port sfp switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.