Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEWRBAN HANDLEBAR BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
NEWRBAN HANDLEBAR BAG
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114582882
Hersteller:
     NEWRBAN
Herst.-Nr.:
     NEWMBAGESCOOTERK
EAN/GTIN:
     8018080457722
Suchbegriffe:
E-Scooter-Tasche
Elektro-Roller-Korb
Elektroroller-Korb
Elektroroller-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Electric scooter bag
Produktfarbe
Schwarz
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyurethan
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
110 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorollertasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.