Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEWRBAN SILICONE HOLDER WITH POWER BANK CASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEWRBAN SILICONE HOLDER WITH POWER BANK CASE
NEWRBAN SILICONE HOLDER WITH POWER BANK CASE
NEWRBAN SILICONE HOLDER WITH POWER BANK CASE
NEWRBAN SILICONE HOLDER WITH POWER BANK CASE
NEWRBAN SILICONE HOLDER WITH POWER BANK CASE
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114582893
Hersteller:
     NEWRBAN
Herst.-Nr.:
     NEWMHOLDERPBK
EAN/GTIN:
     8018080457586
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Powerbank
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Kick Scooter, Motorrad, Draußen, Roller
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.