Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL26U61BL Rack 26U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL26U61BL Rack 26U Schwarz
Lanview RDL26U61BL Rack 26U Schwarz
Lanview RDL26U61BL Rack 26U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114642756
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL26U61BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
69010 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1000 x 1342 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
26U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1342 mm
Gewicht
65800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,62*
€ 765,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,88*
€ 742,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,10*
€ 690,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,24*
€ 651,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.