Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-14100 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-14100 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
Epson EcoTank ET-14100 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A3 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114655465
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK39401
EAN/GTIN:
     8715946703015
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Tintenstrahldrucker
Tintenstrahldrucker A3
Endlich drucken ohne Patronen!
Dieser robuste und funktionsreiche 4-Farben-A3-Drucker für kleine Büros ermöglicht problemloses Drucken in großen Mengen zu extrem niedrigen Kosten.

Aufgrund der extrem geringen Kosten pro Seite und der Möglichkeit zum mobilen Drucken eignet sich dieser Tintenstrahldrucker ohne Tintenpatronen optimal für auflagenstarkes Drucken im Büro im Format A3. Sein geringer Platzbedarf, die Tintenflaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip und die an der Vorderseite liegenden Tintentanks erleichtern das Nachfüllen der Tinte und machen den ET-14100 zu einer platzsparenden und anwenderfreundlichen Drucklösung.
Weitere Informationen:
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
16 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
4.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.16 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
6400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,89*
€ 837,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,09*
€ 825,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,11*
€ 817,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,91*
€ 800,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,87*
€ 761,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,70*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,67*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,70*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,74*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,72*
Zubehör
Epson
C12C937771
ab € 11,87*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.