Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson 104 EcoTank Yellow ink bottle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-59347172
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T00P440
EAN/GTIN:
8715946655833
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Tägliches Drucken
Ob Sie Hausaufgaben für die Schule oder Flugtickets drucken – diese Serie von Farbstofftinten mit vier Farben bietet eine zuverlässige und einfache Lösung.
Weniger Tintenkosten
Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 4.500 in Schwarzweiß und 7.500 in Farbe1.
Speziell entwickelt für eine einfache Bedienung
Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden.
Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EcoTank ET-4700 EcoTank ET-2726 EcoTank ET-2720 EcoTank ET-2715 EcoTank ET-2714 EcoTank ET-2712 EcoTank ET-2711 EcoTank ET-2710
Volumen Farbtinte
65 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Produktfarbe
Mehrfarbig
Fassungsvermögen
65 ml
Ursprungsland
Philippinen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946656854
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronennachfüller
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpatronen
,
Druckertinte
,
Inkjet-Patrone
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Druckerpatrone Hewlett-Packard
,
HP Druckerpatrone
,
HP Tinte
,
Hewlett-Packard Druckerpatrone
,
Hewlett-Packard Tinte
,
Inkjet-Patrone Hewlett-Packard
,
Tinte HP
,
Tinte Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard
,
druckerpatrone epson gelb
,
druckerpatrone epson
,
epson druckerpatrone yellow
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 65 Milliliter (ab € 0,10324* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson EcoTank ET-1810
Epson
C11CJ71401
ab € 139,44*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2712
Epson
C11CG86415
ab € 247,64*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2810
Epson
C11CJ67403
ab € 152,15*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ67401
ab € 183,19*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2811
Epson
C11CJ67404
ab € 152,80*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2812
Epson
C11CJ67415
ab € 269,81*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2815
Epson
C11CJ67417
ab € 178,81*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2820
Epson
C11CJ66404
ab € 171,03*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2821
Epson
C11CJ66405
ab € 346,50*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2826
Epson
C11CJ66406
ab € 175,43*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2860 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ67428
ab € 152,68*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ67432
ab € 199,99*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ66421
ab € 169,32*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2876 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI WLAN
Epson
C11CJ66423
ab € 189,88*
Zubehör
Epson EcoTank ET-4800
Epson
C11CJ65402
ab € 235,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen