| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-114701498 Herst.-Nr.: 88003 EAN/GTIN: 4043619880034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser Kupplung von Delock können zwei RJ45 Netzwerkkabel miteinander verbunden oder verlängert werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.7 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 36.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 19.2 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Bauart | Flach | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |