Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-24MSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-24MSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-24MSW504 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114754336
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-24MSW504
EAN/GTIN:
     5025232949243
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1 Surround Sound
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8,0
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Dark, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Foto, Sport, True Cinema
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
131 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
366 mm
Gewicht (mit Ständer)
3000 g
Breite (ohne Standfuß)
552 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
332 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2500 g
Breite der Standhalterung
482 mm
Tiefe der Standhalterung
131 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
4000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HOGP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
1
Menüsprachen
Englisch
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Drehbarer Ständer
Ja
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, HEVC, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VOB, VRO, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
JPEG
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Panasonic HCX Pro AI
Mehrfachbildschirm
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Smooth Motion Drive Pro
Wiederholfrequenz
100 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Ultimate Contrast
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.