Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 10 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114777559
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMTL2200RMI2UC
EAN/GTIN:
     731304643197
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
683 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
42310 g
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
49730 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
3 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, GS mark, RoHS, VDE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
2U
Kabellänge
2 m
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IRAM, RCM
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1980 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
151 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
302 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
375 J
Reaktionszeit
6 ms
Wärmeableitung
215 BTU/h
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
55 dB
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
3
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Eingang Verbindungstyp
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups2200va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.316,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,76*
€ 2.999,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.496,84*
€ 2.971,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.411,12*
€ 2.869,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.358,12*
€ 2.806,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.316,23*
€ 2.756,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.