Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
APC SMTL2200RMI2UCNC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1980 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114777560
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMTL2200RMI2UCNC
EAN/GTIN:
     731304643203
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
683 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
33300 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
458 mm
Paketgewicht
41500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 7620 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
2U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1980 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
286 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
739 J
Reaktionszeit
6 ms
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
RJ-45, USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups2200va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.613,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.848,09*
€ 3.389,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,12*
€ 3.355,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,47*
€ 3.240,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,41*
€ 3.173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.613,04*
€ 3.109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.