Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX3 Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114933370
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     EX3
EAN/GTIN:
     4242004277170
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Edelstahl/Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler, Berührung
Display Ofen
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
11200 W
Displaytyp Ofen
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
275 °C
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Regalpositionen
4
Kühltür
Ja
Lampentyp
Halogen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Kindersicherung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Strom Ofen
16 A
Ober- und Unterhitze
Ja
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
31800 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
568 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
(Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
Verpackungsbreite des Backofens
675 mm
Verpackungstiefe des Backofens
655 mm
Verpackungshöhe des Backofens
655 mm
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Ofen-Warmhaltefunktion
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
43 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
43 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Extragroß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Größe Kochzone 1 (B x T)
145 x 210 mm
Leistung Kochzone 1
1000 W
Typ Kochzone 2
Klein
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Kochzone 3 Größe (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 3
1600 W
Typ Kochzone 4
Zweizonen-Kochfeld
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Einfach zu säubern
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
7600 g
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
(Maximal-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
750 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
590 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,21*
€ 835,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,96*
€ 822,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,10*
€ 783,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,27*
€ 757,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,03*
€ 711,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constructa-Neff
M16SRF0L0
ab € 291,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.