Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX46PB Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114954932
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     BX46PB
EAN/GTIN:
     4242004277262
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Elektro-Herd
Gleichmäßiges Garen auf bis zu drei Schienen.
Sie möchten drei Bleche mit leckeren Keksen auf einmal backen? Mit CircoTherm® kein Problem. Der extrem schnelle Luftstrom verteilt die Hitze gleichmäßig im gesamten Ofen. Sie können sogar einen saftigen Braten und einen köstlichen Apple-Crumble gleichzeitig backen. CircoTherm® kümmert sich um alles, damit Sie sich um Ihre Gäste kümmern können.

Backöfen, die sich bei hoher Hitze selbst reinigen.
Freuen Sie sich noch mehr auf Ihren Sonntagsbraten, denn mit der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion brauchen Sie den Ofen anschließend nicht zu schrubben. Entfernen Sie vor der Reinigung einfach gröbere Essensreste. Das Programm verwandelt alle Spritzer in Asche. Wenn der Ofen abgekühlt ist, brauchen Sie diese Asche nur noch wegzuwischen. Ganz ohne aggressive Chemikalien – und ohne Aufwand.

Die schnelle und einfache Reinigung für einen hygienisch sauberen Backofen
Unser manuelles EasyClean ist eine nachhaltige und schnelle Reinigung für leicht verschmutze Backöfen. Man benötigt nur wenige Minuten Zeit, einen Tropfen Spülmittel und 400ml Wasser. Gießen Sie die Mixtur in die Bodenwanne des Backofens, und starten Sie das manuelle EasyClean: Backofen für vier Minuten auf 80°C Unterhitze erhitzen. Lassen Sie die Backofentür anschließend noch einige Minuten geschlossen - anschließend können Sie die Überreste mit einem weichen Tuch auswischen. So einfach? So einfach. Mehr braucht es nicht für einen hygienisch sauberen Backofen.

LED-Display: Für klare Anzeigen
Das LED Display ist kontrastreich und gut lesbar. Das Display gibt es mit elektronischer als auch mechanischer Gerätesteuerung. Die mechanischen Bedienknebel seitlich des Displays ermöglichen die Einstellung der Beheizungsart und der Temperatur. Bei Geräten mit elektronischer Steuerung sind zusätzliche Einstellungen über Sensortasten unterhalb des gut lesbaren, kontrastreichen Displays möglich.

Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Display Ofen
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
3600 W
Versenkbare Knöpfe
Ja
Displaytyp Ofen
LED
Integrierte Uhr
Ja
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
275 °C
Maximale Temperatur (konventionell)
275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Anzahl der Regalpositionen
4
Kühltür
Ja
Lampentyp
Halogen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Kindersicherung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Unterhitze
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
36800 g
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
568 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
585 mm
(Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
595 mm
Verpackungsbreite des Backofens
675 mm
Verpackungstiefe des Backofens
655 mm
Verpackungshöhe des Backofens
660 mm
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
48 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
48 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Anzahl der gleichzeitig verwendeten Pfannen / Töpfe
17
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Durchmesser Kochzone 2
170/265 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 4
120/210 mm
Leistung Kochzone 4
750 W
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Anzeige Resthitze
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Kochfeld Kabellänge
1.2 m
angeschlossene Last (elektrisch) Kochfeld
6700 W
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
7700 g
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
750 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
590 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
100 mm
Kochfeldverpackungsgewicht
8500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,25*
€ 1.023,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,67*
€ 1.003,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,23*
€ 964,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,09*
€ 934,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,73*
€ 888,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constructa-Neff
B2CCG6AK0
ab € 503,21*
Zubehör
Constructa-Neff
T16SBN1L0
ab € 296,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.