Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff EX4I Kochgeräte-Set Zonen-Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114957172
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     EX4I
EAN/GTIN:
     4242004277132
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einbauherd
Elektro-Herd
Gleichmäßiges Garen auf bis zu drei Schienen.
Sie möchten drei Bleche mit leckeren Keksen auf einmal backen? Mit CircoTherm® kein Problem. Der extrem schnelle Luftstrom verteilt die Hitze gleichmäßig im gesamten Ofen. Sie können sogar einen saftigen Braten und einen köstlichen Apple-Crumble gleichzeitig backen. CircoTherm® kümmert sich um alles, damit Sie sich um Ihre Gäste kümmern können.

EasyClean®
Die schnelle Antwort auf ein schmutziges Backrohr. Das umweltschonende Reinigungsprogramm eignet sich optimal für eine schnelle Säuberung des Ofens zwischendurch, insbesondere bei leichten Verschmutzungen: einfach 0,4 Liter Wasser und 1 Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne des abgekühlten Backofens geben, Tür schließen, EasyClean einschalten. Nach Programmende den Backofen-Innenraum auswischen und austrocknen lassen – fertig.

LED-Display: Für klare Anzeigen
Das LED Display ist kontrastreich und gut lesbar. Das Display gibt es mit elektronischer als auch mechanischer Gerätesteuerung. Die mechanischen Bedienknebel seitlich des Displays ermöglichen die Einstellung der Beheizungsart und der Temperatur. Bei Geräten mit elektronischer Steuerung sind zusätzliche Einstellungen über Sensortasten unterhalb des gut lesbaren, kontrastreichen Displays möglich.


Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Edelstahl
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Display Ofen
Ja
Selbstreinigend
Ja
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
11200 W
Displaytyp Ofen
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Reinigungsart
Dampf
Reinigungstechnik
Hydrolytisch
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
275 °C
Kühltür
Ja
Außentemperatur (max)
50 °C
Lampentyp
Halogen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Kindersicherung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Strom Ofen
16 A
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
31442 g
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
568 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
(Maximal-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
604 mm
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
583 mm
Tiefe Kochfeld
513 mm
Höhe Kochfeld
55 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Kochfelds
55 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Anzahl der Leistungsstufen
17
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3100 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 2
180/280 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2200 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Automatische Abschaltung des Kochfeldes
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Kochfeld Kabellänge
0.86 m
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
11100 g
(Mindest-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
(Maximal-)Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
750 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
600 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
130 mm
Kochfeldverpackungsgewicht
13300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,87*
€ 1.263,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,22*
€ 1.250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,22*
€ 1.196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,15*
€ 1.159,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,68*
€ 1.108,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constructa-Neff
M56SBF1L0
ab € 532,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.