| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-115016482 Herst.-Nr.: 65556 EAN/GTIN: 4040849655562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 100 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 29.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 115 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 227 g | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Laptop, Smartphone | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 3 | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, ipad netzteil usb c, schnellladegerät, goobay ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |