Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 11151540 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 11151540 Feile & Raspel Datei
Dick 11151540 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115022821
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11151540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Handgrifffarbe
Edelstahl
Arbeitslänge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.2 mm
Tiefe
205.4 mm
Höhe
2.4 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.