Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 11121210 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 11121210 Feile & Raspel Datei
Dick 11121210 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115022830
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11121210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
PRÄZISIONSFEILE FLACHSTUMPF
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Handgrifffarbe
Edelstahl
Arbeitslänge
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.