Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 11061520 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 11061520 Feile & Raspel Datei
Dick 11061520 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115022833
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11061520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile Barett
Barettfeile
Barettfeilen
Nadelfeile Barett
PRÄZISIONSFEILE BARETT
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Handgrifffarbe
Edelstahl
Arbeitslänge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
206.4 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.