Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 11142530 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 11142530 Feile & Raspel Datei
Dick 11142530 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115025262
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11142530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Handgrifffarbe
Edelstahl
Arbeitslänge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
325.2 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.