Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Layer 3 8-Port 2.5GBASE-T + Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Layer 3 8-Port 2.5GBASE-T + Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau
PLANET Layer 3 8-Port 2.5GBASE-T + Managed L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115480827
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MGS-6311-10T2X
EAN/GTIN:
     4711605287371
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
planet sfp switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 61, DHCP Option 67, DHCP Option 82
Zugriffkontrollliste
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1953 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
90.7 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
120 Gbit/s
Durchgang
89.28 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl IP-Schnittstellen
1024
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl installierte SFP Module
2
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
8
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Weitere Suchbegriffe: business-switch layer 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.