Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau
QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau
QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau
QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau
QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau
QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau
QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115760095
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QGD-1602-C3758-16G
EAN/GTIN:
     885022026616
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
16 port poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Alarm, Link, PoE, Geschwindigkeit
Zertifizierung
FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
Atom C3758
Prozessortaktfrequenz
2200 MHz
Speicherkapazität
16000 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000Base-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.2 mm
Tiefe
327.7 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
4370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
100 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
96 Gbit/s
Durchsatz
48 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze
2x PCIe Gen3 (x4 slot, x2 speed)
Weitere Anschlüsse
2x USB 3.2 Gen 1, 2 x 5GbE, 2 x 1GbE
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Paketgewicht
5520 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Port-Bündelung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Multicast-Funktionen
Multicast MAC-Adresstabelle
8000 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,15*
€ 1.794,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,56*
€ 1.791,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,01*
€ 1.724,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,57*
€ 1.695,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,86*
€ 1.668,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.