Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I351-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I351-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
FiberX FX-I351-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
FiberX FX-I351-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
FiberX FX-I351-025 HDMI-Kabel 25 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115769017
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I351-025
EAN/GTIN:
     4251364733677
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD, Dolby Vision
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Biegeradius (min.)
60 mm
Plug
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, REACH, CPR
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.