Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Universal-Vorratsboxen
>
Artikel
EMSA Optima Rechteckig Container 2 l Transparent, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-116038192
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
N1142200
EAN/GTIN:
4009049540634
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Optima Vorratsdosen Rechteckig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
91 mm
Merkmale
Typ
Container
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Styrol-Methylmethacrylat (MS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Temperaturbeständigkeit
55 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
... >
Küchenutensilien
>
Küchenaufbewahrung & Organisation
>
Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Müslibox
,
Müslidose
,
Schüttdose
,
Streudose
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
universal-vorratsdosen emsa
,
universal vorratsboxen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EMSA Optima Rechteckig Container 0,18 l Transparent, Weiß
Emsa
N1141400
ab € 2,96*
Sonstiges
EMSA Optima Rechteckig Container 0,38 l Transparent, Weiß
Emsa
N1141500
ab € 3,61*
Sonstiges
EMSA Optima Rechteckig Container 0,45 l Transparent, Weiß
Emsa
N1141600
ab € 4,29*
Sonstiges
EMSA Optima Rechteckig Container 1 l Transparent, Weiß
Emsa
N1141800
ab € 5,02*
Sonstiges
EMSA Optima Rechteckig Container 1,6 l Transparent, Weiß
Emsa
N1142000
ab € 6,49*
Sonstiges
EMSA Optima Rechteckig Container 2,2 l Transparent, Weiß
Emsa
N1142300
ab € 8,0775*
Sonstiges
Trockenvorratsdose Optima rechteckig emsa 109334, aus Kunststoff (SAN, Polyethylen), 4.4l
Emsa
109334
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen