Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116089323
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0086002S/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lappkabel aderleitung blau
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
2.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,39108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.329,94*
€ 1.582,6286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.313,35*
€ 1.562,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.237,47*
€ 1.472,5893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.210,95*
€ 1.441,0305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.195,54*
€ 1.422,6926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.