Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberX FX-I250-015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FiberX FX-I250-015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz, Silber
FiberX FX-I250-015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116090570
Hersteller:
     FiberX
Herst.-Nr.:
     FX-I250-015
EAN/GTIN:
     4251364715185
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
purelink displayport kabel 15m
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Kabelmaterial
Faseroptik
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Bandbreite
32400 MB/s
Plug
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.