Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsauger-Roboter
>
SmartHome Saugroboter
>
Artikel
MEDION Saugroboter X10 SW, Wischfunktion, Lasernavigation, 2.700 Pa Saugkraft, No Go & Go Bereiche, präzise Kartenerstellung, mehrere Etagen, App-Steuerung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-116156833
Hersteller:
Medion
Herst.-Nr.:
50073584
EAN/GTIN:
4061275218633
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Erstklassige 2-in-1-Reinigung
Der MEDION X10 SW nimmt Dir alle Deine Sorgen rund um den Hausputz. Der kleine Alltagshelfer unterstützt Dich nicht nur bei der täglichen, sondern auch intensiven Grundreinigung Deiner Wohnung. Als Saug- und Wischroboter in einem kommt der 2-in-1-Alltagshelfer mit allen Arten von Schmutz zurecht – und das auch noch ganz von allein. Du musst den kleinen Putzteufel nicht beaufsichtigen, während er Deine Wohnung von Krümeln oder hartnäckigen Flecken befreit. Durch seine präzise Lasernavigation findet der Saug-Wisch-Roboter sich prima in allen Ecken Deines Zuhauses zurecht. Dabei merkt er sich präzise die Hindernisse und weicht ihnen gezielt aus. Teppiche erkennt der Putzteufel ebenfalls voll automatisch und erhöht für diese Bereiche Deiner Wohnung seine Saugleistung. Ausgestattet mit einem H13-Filter ist der MEDION X10 SW auch für Allergiker bestens geeignet. Die Ansaugluft des Roboters wird durch den Filter gründlich gereinigt, sodass Du Dich in deinem Zuhause wohlfühlen kannst.
Komfortable Steuerung
Deine Party ist vorbei und Dein Wohnzimmer sollte mal gründlich gereinigt werden? Kein Problem! Du kannst den Saug-Wisch-Roboter über die App einfach und schnell dorthin schicken, wo Du ihn dringend brauchst. Wenn Du jedoch bestimmte Räume oder Zonen auslassen möchtest, weil dort zu viele Kleinteile und Spielsachen auf dem Boden liegen, kannst Du über die App No-Go-Zonen einrichten. Der Roboter wird diese Bereiche zuverlässig für Dich aussparen. Solltest Du mal dein Smartphone oder Tablet nicht parat haben, um den Roboter zu steuern, kannst Du auch einfach Deine Stimme nutzen. Die Sprachsteuerung des Saug-Wisch-Roboters erkennt einfach Deine Stimme.
Verbotszonen
Der Saugroboter reinigt nur dort, wo Du es ihm explizit erlaubst. Wenn er ganze Räume oder bestimmte Ecken aussparen soll, so ist das überhaupt kein Problem: Per App erstellst Du mit wenigen Handgriffen sogenannte No-Go-Zonen, von denen sich der Roboter dann zuverlässig fernhält. Praktisch, wenn zum Beispiel im Kinderzimmer zu viele Kleinteile auf dem Boden liegen.
Speichern mehrerer Etagen
Der Saug- und Wischroboter scannt Deine Wohnfläche, um sich effizienter bewegen zu können – auch über mehrere Stockwerke! Über die praktische App hast Du jederzeit Zugriff auf das Kartenmaterial und bestellst den Putzteufel zur Reinigung zum Beispiel gezielt in die Küche.
Eingebaute Teppicherkennung
Die automatische Teppicherkennung registriert Änderungen der Bodenstruktur. Beim Überfahren faseriger Oberflächen wird die Saugleistung dementsprechend angehoben, um Teppiche besser zu reinigen.
Praktische Sprachausgabe
Durch seine innovative Sprachausgabe verpasst Du nie, was Dein Roboter gerade treibt. Er spricht mit Dir, wenn der Frischwassertank oder Akku leer ist und er nach einer Ladepause mit der Reinigung fortfährt.
Individuelle Wischleistung
Unterschiedliche Bodenbeläge erfordern individuelle Pflege. Über die App stimmst Du die Wischleistung perfekt auf den jeweiligen Untergrund ab und reinigst Deine Böden so optimal wie ein Profi.
Nachhaltiges Verpackungsmaterial
Wir wollen unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Zu dem Zweck nutzen wir für unsere Saugroboter nun unsere nachhaltigere Verpackung mit FSC-Zertifizierung. Wir setzen hauptsächlich auf Pappe und liefern zusätzlich einen wiederverwendbaren Stoffbeutel mit. Dieser eignet sich nicht nur für den Transport des Saugroboters, sondern auch für andere Alltagsaktivitäten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Breite
345 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Laufzeit
120 min
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Ladezeit
5 h
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Filtertyp
HEPA
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
2700 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
Nasswischen
Ja
HEPA Filtrationsystem
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
65 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Programmierfunktionen
Ja
automatische Routing
Ja
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
HEPA-Klasse
HEPA 13
Hinderniserkennung
Ja
Tierpflege
Ja
unterstützte Bodenflächen
Teppich
Integrierte Sensoren
Tropfsensor, Laser
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Basisstation
Ja
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Roboter-Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Staubsaugroboter
,
Robowischmopp
,
Wisch-Roboter
,
Wischroboter
,
medion saugroboter
,
saugroboter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 151,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen