Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 76006 Universalstreifenleuchte LED 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 76006 Universalstreifenleuchte LED 5 mm
Paulmann 76006 Universalstreifenleuchte LED 5 mm
Paulmann 76006 Universalstreifenleuchte LED 5 mm
Paulmann 76006 Universalstreifenleuchte LED 5 mm
Paulmann 76006 Universalstreifenleuchte LED 5 mm
Artikel-Nr.:
     4981-7008182
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     760.06
EAN/GTIN:
     4000870760062
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
ProStrip LED Strip Silver P25 LED rot 5m 20W 80lm/m 60LEDs/m
Der professionelle 24 V ProStrip Silver P25 mit einer Länge von 5 m, in Rot, ist unbeschichtet (IP20) und hat ein beidseitiges Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden. Mit 60 LEDs/m und 80lm/m schafft er ein angenehmes Akzentlicht. Die ProStrips der Qualitätsstufe Silver eignen sich optimal für den professionellen Einsatz in gewerblichen sowie privaten Räumen und erzeugen mit Farbwiedergabe von CRI ≥ 80 und Farbkonsistenz von SDCM 5 eine sehr gute Lichtqualität. Hochwertige Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer von mind. 30.000 Stunden. Gleich mitbestellen - Controller und Remote inkl. Einzel- oder Multi-Zonen-Steuerung sowie Quick-Connect- und Mesh-Netzwerk-Funktion. Weiterhin besteht die Wahl zwischen Slim- oder Quick-Verbindern per Schneid-Klemm-Technik, die alle Anschlussmöglichkeiten abdecken und sich auf minimalen Platzbedarf oder effiziente Installation fokussieren. Zusätzlich ist eine Auswahl von extra langlebigen (50.000 Stunden) Power Supplies in fünf Leistungsstufen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5 mm
Breite
8 mm
Dicke
2 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Rot
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 37,07*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,48*
€ 41,19*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 49,85*
€ 66,54*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.