Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78454 Universalstreifenleuchte LED 68 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 78454 Universalstreifenleuchte LED 68 W 5000 mm
Paulmann 78454 Universalstreifenleuchte LED 68 W 5000 mm
Paulmann 78454 Universalstreifenleuchte LED 68 W 5000 mm
Paulmann 78454 Universalstreifenleuchte LED 68 W 5000 mm
Paulmann 78454 Universalstreifenleuchte LED 68 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     4981-7008100
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     784.54
EAN/GTIN:
     4000870784549
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Der professionelle 24 V ProStrip Gold P150 COB mit einer Länge von 5 m und einer Lichtfarbe von 3000K, ist unbeschichtet (IP20) und hat ein beidseitiges Anschlusskabel mit offenen Leitungsenden. Mit 528 LEDs/m und 1270lm/m ist der Strip ohne zusätzliche Lichtquelle als Raumbeleuchtung geeignet. Die ProStrips der Qualitätsstufe Gold eignen sich optimal für den professionellen Einsatz in gewerblichen und privaten Räumen, etwa durch Elektroinstallateure, und erzeugen mit Farbwiedergabe von CRI ≥ 90 und Farbkonsistenz von SDCM 3 eine sehr gute Lichtqualität. Hochwertige Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden. Gleich mitbestellen - Controller und Remote inkl. Einzel- oder Multi-Zonen-Steuerung sowie Quick-Connect- und Mesh-Netzwerk-Funktion. Weiterhin besteht die Wahl zwischen Slim- oder Quick-Verbindern per Schneid-Klemm-Technik, die alle Anschlussmöglichkeiten abdecken und sich auf minimalen Platzbedarf oder effiziente Installation fokussieren. Zusätzlich ist eine Auswahl von extra langlebigen (50.000 Stunden) Power Supplies in fünf Leistungsstufen erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
2 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
2640 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
68 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Strahlungswinkel
180 °
Lichtleistung
6350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 79,17*
€ 101,43*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 88,65*
€ 111,97*
7 Tage
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 145,99*
€ 181,07*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.