Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS CRCW1206470 - SMD- , 1206, 470 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS CRCW1206470 - SMD- , 1206, 470 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Vishay VIS CRCW1206470 - SMD- , 1206, 470 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116170844
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206470RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Hochlast-Widerstand
Interner Widerstand
470 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.1 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-4700ELF
ab € 0,00551*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X4700FTL
ab € 0,00264*
Ähnlich
Multicomp
MP003710
ab € 0,00754*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF4700V
ab € 0,0102*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF4700V
ab € 0,0112*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8GEYJ471V
ab € 0,00912*
Ähnlich
Panasonic
ERJU08F4700V
ab € 0,0239*
Ähnlich
TT-Welwyn
CR1206F-470RFI
ab € 1,24*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0306*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0111*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07470RL
ab € 0,00895*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-07470RL
ab € 0,0043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.