Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 470Ω ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1142909
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ8ENF4700V
EAN/GTIN:
5059039699254
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 470Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 1206, Serie ERJ8EN – 1 %. Präzisionswiderstände ERJ8EN von Panasonic bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur. Mit einer leichten, kompakten Bauweise sind diese Chip-Widerstände eine hochzuverlässige Lösung mit geringer Widerstandstoleranz. Chip-Widerstände ERJ8EN sind kompatibel mit Aufschmelz- und Schwalllöten und können auch in automatischen Bestückungsmaschinen verwendet werden. Informationen zur Produktanwendung. Mit einer AEC-Q200-Eignung sind diese Chip-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
präzisionswiderstand 0,25w
,
präzisionswiderstand
,
panasonic smd widerstand
,
1142909
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Panasonic
,
ERJ8ENF4700V
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 2805
5000
€ 6,90*
ab € 0,0136*
€ 0,018*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0258*
Lager 139
1 Tag
1505
10
€ 14,99*
ab € 0,0221*
€ 0,0976*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,015
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 129,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay VIS CRCW1206470 - SMD- , 1206, 470 Ohm, 250 mW, 1% Widerstand Hochlast-Widerstand
Vishay
CRCW1206470RFKEA
ab € 0,0113*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR12X4700FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 470R, 1%, 0.25W
Multicomp
MCWR12X4700FTL
ab € 0,00264*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY CRG1206F470R DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
TE Connectivity
CRG1206F470R
ab € 0,00547*
Ähnlich
TE Connectivity CRG Dickschicht SMD-Widerstand 470Ω ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
TE Connectivity
CRG1206F470R
ab € 0,00548*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-470RFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0306*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-470RFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
WCR1206-470RFI
ab € 0,0111*
Ähnlich
VISHAY CRCW1206470RFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
Vishay
CRCW1206470RFKEA.
ab € 0,0118*
Ähnlich
YAGEO RC1206FR-07470RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206
Yageo
RC1206FR-07470RL
ab € 0,00895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen