Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120DE Handstaubsauger Schwarz, Blau, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116199841
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     BU1120DE
EAN/GTIN:
     622356274746
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Staubsauger mit Floor Detect und Powerfins Plus Technologie

Entdecken Sie eine intelligente Art, Ihr Zuhause zu reinigen - mit diesem leichten Akku-Staubsauger.

Automatische Erkennung der Bodenart:
FloorDetect erkennt die Bodenart und optimiert die Leistung, indem es die Geschwindigkeit der Bürstenrolle automatisch an die jeweilige Oberfläche anpasst. Mit diesem intuitiven Modus müssen Sie nicht mehr rätseln, welche Einstellung für Ihren Boden die richtige ist.

PowerFins für Teppiche und Hartböden:
Die PowerFins-Bürstenrolle eignet sich perfekt für Haushalte mit Teppich- und Hartböden. Sie sorgt für eine Tiefenreinigung.
Gleiten Sie über alle Bodentypen - Sie müssen nicht anhalten und die Bodendüse wechseln.

Anti-Hair-Wrap-Technologie:
Sind Sie es leid, verhedderte Haare von der Bürstenrolle Ihres Staubsaugers zu entfernen? Diese PowerFins-Bürstenrolle ist mit der Anti-Hair-Wrap-Technologie ausgestattet, die Haare während des Staubsaugens von der Bürstenrolle entfernt, damit Sie das nicht tun müssen.
Die leistungsstarke Absaugung saugt sowohl Haare als auch Verschmutzungen ein. Ein Borstenschutz und ein Kamm trennen und entfernen lange und kurze Haare sowie Tierhaare und verhindern, dass sie sich fest um die Bürstenrolle wickeln. Die Haare werden in den Staubbehälter aufgesaugt - so bleibt die Bürstenrolle frei von Haaren.

Handstaubsauger-Modus:
Nehmen Sie die Bodendüse ab, um im Handstaubsauger-Modus zu saugen - perfekt für die Reinigung von Treppen und Oberflächen. Mit der mitgelieferten Fugendüse können Sie mühelos Ecken und Kanten saugen, zwischen Sofakissen oder Autogarnituren und in engen Räumen.

Bis zu 40 Minuten Laufzeit:
Der herausnehmbare Akku kann am Staubsauger oder einzeln aufgeladen werden, wo immer Sie wollen. Die verbleibende Laufzeit und die Saugleistung können Sie ganz einfach auf der LED-Anzeige ablesen.

Einfach zu bedienen und zu verstauen:
Starten und stoppen Sie die Reinigung und wechseln Sie zwischen den Modi FloorDetect, Boost und Eco mit den einfachen Bedienelementen am Handgriff. Mit dem Boost-Modus können Sie größere Verschmutzungen beseitigen, indem Sie die maximale Leistung für die höchstmögliche Saugleistung aktivieren, oder im Eco-Modus Ihre Akkulaufzeit schonen.
Der obere Teil lässt sich einfach an der Basis des Saugrohrs befestigen und kann so bequem in der Wohnung verstaut werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Soft floor
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
40 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
264 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
1092 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.42 l
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.