Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Shark IW1611DE Handstaubsauger Edelstahl, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116199843
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IW1611DE
EAN/GTIN:
     622356275958
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Handsauger
DETECT PRO Akku-Staubsauger

Dieser leichte Akku-Staubsauger zur Tiefenreinigung passt sich intelligent an jede Reinigungsherausforderung an und entleert sich selbst.

Bis zu 50 % bessere Schmutzaufnahme
4 Technologien zur Tiefenreinigung erkennen und reagieren auf die Umgebung zur automatischen Erfassung von verstecktem Schmutz in deinem Zuhause:

DirtDetect: Erkennt Schmutz, den du nicht sehen kannst, und erhöht automatisch die Saugleistung für die Tiefenreinigung von Teppichen.
EdgeDetect: Erkennt Kanten und verdoppelt die Saugleistung für eine stärkere Reinigung von Kanten und Ecken.
FloorDetect: Erkennt automatisch die Bodentypen und optimiert die Leistung, indem die Geschwindigkeit der Bürstenrolle für die Tiefenreinigung auf Teppichböden bis auf das Doppelte erhöht wird.
LightDetect: Reagiert auf schwach beleuchtete Bereiche und beleuchtet automatisch versteckte Staub- und Schmutzpartikel.

Genieße bis zu 60 Minuten Laufzeit
Lade den Akku immer wieder auf, wo und wann es dir passt.

Tiefenreinigung von Teppichen und Hartböden
Die QuadClean Multi-Oberflächen-Bürstenrolle reinigt alle Bodentypen gründlich - ohne Auswechseln.

Das einzigartige Design verfügt über eine erhöhte Vorderseite, um größere Häufchen erfassen, Teppich-Finnen, um festhaftenden Schmutz und Haare zu greifen, bewegte Lamelle, um feinen Schmutz zu lösen, und weiche Mikrofaser, um Feinstaub aufzunehmen.

Die Anti-Hair-Wrap-Technologie entfernt beim Reinigen Haare von der Bürstenrolle - perfekt für Haushalte mit Haustieren.

Starke Leistung, 25 % weniger Gewicht
Ein kompakter Turbomotor sorgt in diesem leichten, selbstentleerenden Akku-Staubsauger für eine starke Reinigungsleistung.

Eine LED-Anzeige zeigt den Akkustatus, die Schmutzerkennung und den Modustyp in Echtzeit an.

Reinigung des gesamten Hauses
Der Handstaubsauger ist nicht nur für Böden geeignet, sondern kann auch abgenommen werden, um mit dem leichten Handstaubsauger und der im Lieferumfang enthaltenen Fugendüse Treppen, Polstermöbel, das Innere des Autos und schwer zugängliche Stellen zu reinigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Soft floor
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
240 W
Laufzeit
60 min
Ladezeit
4.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriekapazität
2.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2780 g
Breite
264 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
1092 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.42 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.