| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116203293 Herst.-Nr.: V7202-10 EAN/GTIN: 4047728069090 |
| |
|
| | |
| Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbereich
Die VIGOR-Lösung: Superflache Steckschlüsseleinsätze
Vorteile: - Der zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen - Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung - Direktes Aufsetzen auf die Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | | Laufwerksgröße | 1/2 " | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |