Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
CHERRY XTRFY GP5-XL-FIESTA Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116307436
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     GP5-XL-FIESTA
EAN/GTIN:
     7340086912587
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Größe
XL
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.752,28*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,82*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,99*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 201,25*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,55*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 97,21*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,46*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,96*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 93,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 116,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.