Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 566314 Schraube/Bolzen 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 566314 Schraube/Bolzen 180 mm
Fischer 566314 Schraube/Bolzen 180 mm
Fischer 566314 Schraube/Bolzen 180 mm
Fischer 566314 Schraube/Bolzen 180 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116414765
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566314
EAN/GTIN:
     4048962465389
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewindelänge
100 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfdurchmesser
14.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3582*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.