Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 40 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 40 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40 USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116453812
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     772C4AA
EAN/GTIN:
     197029536174
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Flexibel. Einfach. Intelligent
Das Geschäft ist schnelllebig. Auch die Teilnahme an virtuellen Meetings sollte schnell gehen. Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 40 USB/Bluetooth® können Benutzer direkt mit der Arbeit beginnen. Leichte Bedienbarkeit kombiniert mit hochwertigem Klang – optimiert für flexible Arbeitsplätze und kleine Meetingräume.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
610 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
USB-Stecker
USB Typ-A
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lautsprecher
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6700 Hz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Gesprächszeit
30 h
Akkuladezeit
5 h
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Kabellänge
1.05 m
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Steuerung
Tasten, Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.