Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronsmart Trip Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tronsmart Trip Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot 10 W
Tronsmart Trip Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116455105
Hersteller:
     Tronsmart
Herst.-Nr.:
     TRIRD
EAN/GTIN:
     6970232014684
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
328 g
Breite
169.5 mm
Tiefe
40.7 mm
Höhe
81 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
405 g
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Rot
Produktdesign
Rechteck
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bluethooth-Reichweite
18 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
2
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Eingebautes Mikrofon
Ja
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akkuladezeit
3 h
Weitere Suchbegriffe: tragbare lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.