Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim My Finder Persönlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116735844
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32130
EAN/GTIN:
     0023942321309
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Persönlich
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weckerfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Apple iPhone, iPad, MacBook
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Austauschbare Batterie
Ja
Auswechselbare Batterie
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Breite
43 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
11 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
23 g
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
80 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Versandkartonslänge
190 mm
Versandkartonsbreite
70 mm
Versandkartonshöhe
68 mm
Breite des Versandkartons
206 mm
Höhe des Versandkartons
156 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.