Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Verbatim My Finder Persönlich Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CL05820
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32131
EAN/GTIN:
     0023942321316
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Persönlich
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weckerfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Apple iPhone, iPad, MacBook
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Austauschbare Batterie
Ja
Auswechselbare Batterie
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Breite
43 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
11 mm
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
40 g
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
80 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Versandkartonslänge
190 mm
Versandkartonsbreite
104 mm
Versandkartonshöhe
68 mm
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 22,33*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 22,54*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,95*
€ 24,37*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,86*
€ 24,73*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.