Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano TRE 29,2 cm (11.5") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano
Tucano
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116999883
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-3LEP112-BK
EAN/GTIN:
     8020252199200
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.5 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Lenovo
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Tab P11 Gen 2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.