Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Gorenje DHNA92/DE Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117327019
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20013052
EAN/GTIN:
     3838782787300
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner
WÄRMEPUMPE
Revolutionary drying efficiency

Wärmepumpentrockner von Gorenje weisen sehr hohe Energieeffizienzklassen bis zu A+++ auf, wobei 50 % mehr Energie eingespart wird als bei Geräten der Klasse A.

Automatischer Abfluss des Kondenswassers

Wenn Sie sich für einen Kondenstrockner anstatt einen Ablufttrockner entscheiden, müssen Sie nie wieder den Kondensatbehälter leeren. Bei dieser Art von Trockner kondensiert, dass Wasser und wird in einem Behälter mit 5 Liter Fassungsvermögen gesammelt. Wenn jedoch der Kondensatbehälter mit einem Schlauch direkt mit dem Abflussrohr verbunden wird, muss der Behälter nie wieder manuell geleert werden.


Sicherheit für neugierige Kinder

Die Trocknertür lässt sich nicht während des Trockenvorgangs nicht öffnen. Mit dem Drücken einer bestimmten Tastenkombination auf der Bedienblende ist eine Veränderung der festgelegten Programme nicht mehr möglich, was einen zusätzlichen Schutz bietet.

Für gleichmäßig getrocknete Wäsche

Mit der Funktion TwinAir wird die Luft in zwei Richtungen geblasen, was für ein gleichmäßiges Trocknen der Wäsche sorgt. Jedes Modell mit Wärmepumpe verfügt über die Funktion TwinAir, das die Richtung des Luftstroms stets an die Drehrichtung der Trommel anpasst. Am Lüfter befindet sich eine Klappe, die sich ständig öffnet und schließt und damit die Richtung des Luftstroms steuert. Das Ergebnis: weiche und nicht verhedderte Wäsche.

Easily accessible filter

Eine sauberes Flusenfilter und ein regelmäßig entleerter Kodensationsbehälter sind wichtig, um eine optimale Trocknung zu erzielen. Deshalb haben wir den Flusenfilter in der Tür platziert, wo er leicht herausgenommen und gereinigt werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
56000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
125 l
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Türöffnungswinkel
135 °
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
600 mm
Breite
595 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
54000 g
Türöffnungsdurchmesser
520 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
1.9 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
245 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
10 A
Stromverbrauch (aus)
0.49 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Kindersicherung
Ja
Umgekehrter Trommelbetrieb
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Auto, Cupboard dry, Daunenbekleidung/Duvet, Hygiene/Anti-Allergie, Schnell, Aktualisieren, Sport, Handtuch, Wolle
Zykluszeit
209 min
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Anti-Faltenfunktion
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,48*
€ 550,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.