Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Gorenje NRKI218EE1 Integriert 248 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117349483
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743384
EAN/GTIN:
     3838782766596
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
NOFROST DUALADVANCE
Optimale doppelte Luftzirkulation

Intensive Zirkulation kühler Luft im Gefrierraum reduziert den Feuchtigkeitsgehalt der Luft und verhindert die Eisbildung auf dem Gefriergut und an den Innenflächen im Gefrierraum. Im Kühlteil erzeugt sie optimale Bedingungen für die gelagerten Lebensmittel. Die Temperatur wird im Kühlteil eingestellt und dementsprechend im Gefrierteil angepasst.

Wie frisch aus dem Garten
CrispZone ist einer der geräumigsten Obst- und Gemüseschubladen auf dem Markt. Die niedrigen Temperaturen und Regelung der Luftfeuchtigkeit erhöhen die Frische Ihrer Produkte.

Der passende Platz für Flaschen und Dosen
Das verchromte Flaschengitter in ansprechendem Design dient der sicheren Aufbewahrung von Flaschen und Dosen und schafft Platz für weiteren Stauraum.

Sicheres Verstauen von Flaschen
Das vertiefte Türfach hat genau die richtige Größe, um auch große Flaschen mit bis zu 2,5 l Inhalt aufnehmen zu können. Eine besondere Sicherheitsvorrichtung sorgt dafür, dass die Flaschen beim Öffnen und Schließen der Tür sicher gehalten werden.

Schnellabkühlung nach dem Großeinkauf
Wenn der Kühlschrank nach einem Großeinkauf befüllt wird, sorgt die SuperCool-Funktion für eine Reduktion der Temperatur um 3°C niedriger als üblich, läuft nach der Aktivierung für 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch ab.

Für die größten Lebensmittel im Gefrierschrank.
Das geräumigste Schubfach der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Gefrierteil. Dort können Sie auch große Lebensmittel ganz leicht unterbringen. Einfach perfekt für die Weihnachtsgans, größere Fleischportionen, Pizza oder ganze Kuchen. Und wenn Sie noch mehr Platz benötigen, nehmen Sie das Schubfach einfach heraus.

Schön und effizient
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

Einfaches Öffnen und Schließen der Tür
Das äußerst belastbare Scharnier sorgt dafür, dass schwerere Gegenstände in den Fächern der Innentür untergebracht werden können und die Tür bis zu einem Winkel von 115° geöffnet werden kann. So erhält man einen optimalen Überblick über den Innenraum, und das Befüllen des Kühlschranks und das Entnehmen von Lebensmitteln fällt wesentlich leichter, da die Tür nicht zufällt.

Schaffen Ordnung bei der Unterbringung von Lebensmitteln
Die stabilen Glasabstellflächen können ganz einfach in den Kühlschrank eingeschoben oder entnommen werden. So können Sie Ihren Kühlschrankinnenraum ganz nach Ihren Wünschen individuell gestalten, so dass er Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Ablagen sind aus Sicherheitsglas gefertigt und tragen bis zu 22

Sparen Sie Geld
Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.

Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
68 l
Gefrierkapazität
3.1 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
248 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
ECO-Modus
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
281 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
115 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
61500 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
1775 mm
Einbauraum Höhe (max)
1780 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
180 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1835 mm
Paketgewicht
63500 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600A
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,11*
€ 776,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,27*
€ 766,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,93*
€ 731,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,43*
€ 665,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.