Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-29066 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline FL31-29066 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29066 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29066 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117818654
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-29066
EAN/GTIN:
     4250696658405
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
1. Maximale Übertragungsgeschwindigkeit:
Unser Cat. 6A Patchkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Erleben Sie High-Speed-Verbindungen, die Ihre Anforderungen erfüllen.

2. Biegbare Stecker für einfache Anpassung:
Die biegbaren Stecker ermöglichen es Ihnen, Ihr Netzwerkkabel in nahezu jede Richtung zu lenken. Dies bietet maximale Flexibilität beim Verlegen und Anschließen.

3. Hervorragende Abschirmung:
Die U/FTP-Abschirmung minimiert elektromagnetische Störungen und Interferenzen, um eine konstante und zuverlässige Verbindung sicherzustellen.

4. Langlebigkeit und Qualität:
Unser Patchkabel ist langlebig und für den zuverlässigen Langzeitgebrauch ausgelegt. Es erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und bietet eine konstante Leistung.

5. Universelle Kompatibilität:
Kompatibel mit einer Vielzahl von Netzwerkkomponenten, ist dieses Patchkabel die ideale Wahl für Unternehmen und Privatanwender.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-29005
ab € 2,00*
Sonstiges
Flexline
FL31-29006
ab € 1,99*
Sonstiges
Flexline
FL31-29015
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29016
ab € 2,19*
Sonstiges
Flexline
FL31-29025
ab € 2,83*
Sonstiges
Flexline
FL31-29026
ab € 2,82*
Sonstiges
Flexline
FL31-29035
ab € 3,15*
Sonstiges
Flexline
FL31-29036
ab € 3,50*
Sonstiges
Flexline
FL31-29045
ab € 4,36*
Sonstiges
Flexline
FL31-29046
ab € 4,35*
Sonstiges
Flexline
FL31-29055
ab € 5,65*
Sonstiges
Flexline
FL31-29056
ab € 5,62*
Sonstiges
Flexline
FL31-29075
ab € 9,41*
Sonstiges
Flexline
FL31-29076
ab € 9,46*
Sonstiges
Flexline
FL31-29155
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.