Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-29025 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline FL31-29025 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29025 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29025 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117818670
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-29025
EAN/GTIN:
     4250696658313
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
1. Maximale Übertragungsgeschwindigkeit:
Unser Cat. 6A Patchkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Erleben Sie High-Speed-Verbindungen, die Ihre Anforderungen erfüllen.

2. Biegbare Stecker für einfache Anpassung:
Die biegbaren Stecker ermöglichen es Ihnen, Ihr Netzwerkkabel in nahezu jede Richtung zu lenken. Dies bietet maximale Flexibilität beim Verlegen und Anschließen.

3. Hervorragende Abschirmung:
Die U/FTP-Abschirmung minimiert elektromagnetische Störungen und Interferenzen, um eine konstante und zuverlässige Verbindung sicherzustellen.

4. Langlebigkeit und Qualität:
Unser Patchkabel ist langlebig und für den zuverlässigen Langzeitgebrauch ausgelegt. Es erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und bietet eine konstante Leistung.

5. Universelle Kompatibilität:
Kompatibel mit einer Vielzahl von Netzwerkkomponenten, ist dieses Patchkabel die ideale Wahl für Unternehmen und Privatanwender.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-29005
ab € 2,00*
Sonstiges
Flexline
FL31-29006
ab € 1,99*
Sonstiges
Flexline
FL31-29015
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29016
ab € 2,19*
Sonstiges
Flexline
FL31-29026
ab € 2,82*
Sonstiges
Flexline
FL31-29035
ab € 3,15*
Sonstiges
Flexline
FL31-29036
ab € 3,50*
Sonstiges
Flexline
FL31-29045
ab € 4,36*
Sonstiges
Flexline
FL31-29046
ab € 4,35*
Sonstiges
Flexline
FL31-29055
ab € 5,65*
Sonstiges
Flexline
FL31-29056
ab € 5,62*
Sonstiges
Flexline
FL31-29066
ab € 7,47*
Sonstiges
Flexline
FL31-29075
ab € 9,41*
Sonstiges
Flexline
FL31-29076
ab € 9,46*
Sonstiges
Flexline
FL31-29155
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.