Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS34GGH1 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 34 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117864814
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34005567
EAN/GTIN:
     6930265340600
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Mit dem Weinkühlschrank 50 SERIE 3 von Haier können Sie Ihre kostbare Weinsammlung nahezu genauso professionell aufbewahren wie in einem Weinkeller. So bleiben die Aromen und Eigenschaften Ihres Weines erhalten, was zu einem besseren Geschmackserlebnis führt. Der Weinklimaschrank von Haier ist mit einer Tür aus UV-Schutzglas ausgestattet, die Ihren Wein vor schädlichen Lichtstrahlen schützt und so die perfekten Bedingungen für eine optimale Weinlagerung bietet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
34 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
90 l
Nutzinhalt Gesamteinheit
90 l
Thermostat
Ja
Antivibrationssystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
29000 g
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Lampentyp
LED
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
hOn
Elektronische Steuerung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
491 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
31000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
140 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.6 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Türmaterial
Glas
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
UV-Schutz
Ja
Glastyp
Anti-UV
Eingebauter Ventilator
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.