Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Kärcher SC 4 EasyFix Zylinder-Dampfreiniger 0,8 l 2000 W
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117892322
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.512-630.0
EAN/GTIN:
     4054278991818
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
SC 4 EasyFix

Der Dampfreiniger SC 4 EasyFix steht für hohen Komfort und zeichnet sich durch ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für Zubehör und eine Parkposition für die Bodendüse aus. Die Bodendüse EasyFix garantiert dank ihres flexiblen Gelenks höchste Ergonomie und dank Lamellentechnologie blitzsaubere Ergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit der 2-stufigen Dampfregulierung kann die Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzung angepasst werden. Das vielfältige Zubehör bringt Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen schnell wieder zum Glänzen – auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Der permanent wiederbefüllbare und abnehmbare Wassertank ermöglicht ein unterbrechungsfreies Reinigen. Der SC 4 EasyFix reinigt ohne Chemie und ist so gut wie überall im Haushalt einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt.

Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank

Unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung.

Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs

Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.

Integriertes Fach zur Kabelaufbewahrung

Sichere Aufbewahrung von Kabel und weiterem Zubehör.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Mitgelieferter Bürstentyp
Runde Reinigungsbürste
Enthaltener Düsentyp
Hand nozzle
Bodendüse
Ja
Reinigungstuch
Ja
Punktausguss
Ja
Design
Typ
Zylinder-Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.8 l
Minimum Röhrenlänge
500 mm
Maximum Röhrenlänge
1000 mm
Kabellänge
4 m
Fassungsvermögen des Boilers
500 ml
Schlauchlänge
2.2 m
Anzahl der Wassertanks
1
Leistungen
Dampfdruck
3.5 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glas, Harter Boden
Sicherheitsventil
Ja
Vorbereitungszeit
4 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
251 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
273 mm
Paketgewicht
5600 g
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Jederzeit auffüllbar
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Kindersicherung
Ja
Entkalkung
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.