| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-117897662 Herst.-Nr.: 7100289884 EAN/GTIN: 4064035070335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ScotchBlue™ Malerabdeckband „Multi-Surface“ mit hochwertigem ScotchBlue™-Trägermaterial zeichnet sich durch seine hohe Qualität für professionelle Ergebnisse im Innen- und Außenbereich aus. Das Klebeband mit mittlerer Klebkraft ist bis zu 14 Tage rückstandsfrei ablösbar.
Mit dem ScotchBlue™ Malerabdeckband „Multi-Surface“ erzielen Sie beim Abdecken der meisten Oberflächen im Innen- und Außenbereich professionelle Ergebnisse. Dieses extrem vielseitige Abdeckband mit mittlerer Klebkraft eignet sich optimal für den intensiven Einsatz auf unterschiedlichsten Oberflächen wie Wände, Decken, Metall, Holz und Glas. Das Premium-Trägermaterial zeichnet sich durch seine hohe Anpassungsfähigkeit aus und lässt sich leicht von Hand reißen. Das UV-beständige Abdeckband kann selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bis zu 14 Tage nach dem Anbringen rückstandsfrei abgelöst werden. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC | Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, Holz | ![](/p.gif) | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | ![](/p.gif) | Selbstklebend | Ja | ![](/p.gif) | Klebetyp | Acryl-Basis | ![](/p.gif) | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | ![](/p.gif) | Hinterlässt keine Rückstände für bis zu | 14 Tag(e) | ![](/p.gif) | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu bedienen | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 41 m | ![](/p.gif) | Breite | 36 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |